Scotch-Brite™ EXL-XP Deburring Wheel

Número de artículo: 7000046243
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000046243
EAN / GTIN 50048011603167
Número del fabricante 7000046243
Número L L51710 1587

Descripción

Ejecución:

Lente de fibra no tejida envuelta de material ″EXL″.
Mecanizado sencillo de piezas con contornos
Vellón de desbarbado avanzado
Resultado de trabajo consistente durante toda la vida útil
Acabado uniforme y reproducible

Descripción:

La EXL-XP Deburring Wheel Scotch-Brite™ se ha diseñado para ofrecer una duración de nivel superior y conservación del borde para hacer frente a trabajos complicados con rebabas y bordes afilados en cualquier tipo de metal, composite o vidrio. Nuestras ruedas usan una nueva tecnología que permite conservar la adaptabilidad y ofrece un alto poder de corte con un funcionamiento fluido durante toda la vida útil de la rueda.

Característica:

La rueda más duradera de la línea EXL ofrece un alto poder de corte y un funcionamiento fluido para aplicaciones exigentes de desbarbado, pulido y acabado.
Se puede usar en cualquier metal, compuesto y vidrio, ya que ofrece siempre una uniformidad y un acabado de nivel superior.
El mineral expuesto genera una menor acumulación de metal por arrastre, por lo que se reduce el tiempo necesario para limpiar y preparar las superficies.
Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en materiales termo-sensibles.
La nueva tecnología mantiene la adaptabilidad de la rueda y ofrece un nivel superior de conservación del borde y resistencia a los golpes

Nota:

Se usa para hacer frente a trabajos complicados con rebabas y bordes afilados en todo tipo de metales, composites y vidrios