Scotch-Brite™ Roloc™ SL disco Surface Conditioning

Número de artículo: 7000046221
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 200 Piezas
  • Pasos del pedido: 200 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000046221
    EAN / GTIN 50048011337970
    Número del fabricante 7000046221

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Marrón
    Adhesión de grano duro
    Cambio rápido y sencillo de los discos gracias al sistema de cambio rápido 3M™ Roloc™.
    Agresivo y estable en los bordes
    Ahorro de pasos de mecanizado

    Descripción:

    El disco Surface Conditioning SL Scotch-Brite™ Roloc™ cuenta con una formulación y una construcción de malla exclusivas. Nuestros discos son resistentes al embozo y emplean mineral abrasivo de óxido de aluminio para lograr un corte rápido y contundente y una larga vida útil del producto. Además, permiten realizar tareas de homogeneización y acabado.

    Característica:

    Son discos especialmente diseñados para tareas ligeras de rectificado y homogeneización que duran hasta dos veces más que otros discos de acondicionamiento de superficies.
    Las funciones de homogeneización y acabado permiten ahorrar pasos del proceso y ofrecen el acabado deseado sin repercutir negativamente en el poder de corte.
    Discos versátiles para el afinado de las líneas de rectificación, la homogeneización de metales y la preparación de superficies.
    Están disponibles en granos medio, basto, de uso intensivo y de uso superintensivo.
    Permiten acondicionar de forma eficaz materiales como acero inoxidable, acero al carbono, acero templado, hierro colado, acero para herramientas y aluminio.
    No hay arranque de la pieza de trabajo

    Nota:

    Eliminación de cordones de soldadura finos y pequeños puntos de soldadura, trabajos de limpieza y desbarbado más gruesos
    Permiten realizar tareas como afinado de las líneas de rectificación, homogeneización de metal y preparación de superficies.