Scotch-Brite™ EX3 Rueda desbarbado X3-WL, 150 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, 9S FIN PN30214

Número de artículo: 7000046169
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000046169
    EAN / GTIN 50048011302145
    Número del fabricante 7000046169

    Descripción

    Ejecución:

    Tamaño: 150 mm

    Descripción:

    La EX3 Deburring Wheel Scotch-Brite™ es una rueda dura con un diseño contorneado de gran duración que resulta apta para las aplicaciones en las que la conservación del borde es imprescindible. Nuestras ruedas están optimizadas para un uso constante con aristas afiladas o rebabas metálicas.

    Característica:

    La construcción en espiral proporciona un disco compacto equilibrado y de funcionamiento suave
    Especialmente diseñado para manejar bordes afilados y rebabas de metal
    La tela no tejida garantiza el desarrollo de bajas temperaturas y reduce el impacto en los materiales sensibles al calor

    Nota:

    Disco de alto rendimiento para desbarbar muchos materiales

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra