3M™ Scotch-Brite™ Disco de acabado, 200 mm x 50 mm x 76.2 mm 5A MED, 2 por caja, SPR 21006C, Restringido

Número de artículo: 7000046148
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000046148
EAN / GTIN 00048011933702
Número del fabricante 7000046148
Número L L51710 109

Descripción

Ejecución:

Consigue llamativos efectos de línea
Disco de vellón de fibra herida
Impregnación
Construcción abierta
Vellón de acabado especial

Descripción:

La rueda de acabado Scotch-Brite™ está fabricada con abrasivo de carburo de silicio. Nuestras ruedas de acabado cuentan con un diseño contorneado y presentan una combinación de granos de mineral y densidad suave, lo que hace que sean adecuadas para aplicaciones de acabado final.

Característica:

Proporciona un grano uniforme para acabados finales en acero inoxidable, aluminio, latón, cobre y metales ferrosos o no ferrosos.
Es altamente adaptable, por lo que ofrece acabados uniformes en superficies contorneadas, curvas y de otros tipos.
Las características moderadamente agresivas y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener unos resultados uniformes.
El diseño contorneado la convierte en una rueda equilibrada de funcionamiento fluido.
La malla abierta no tejida genera menos calor y reduce el impacto en materiales sensibles al calor.
Resultado de trabajo consistente durante todo el durabilidad / duracinininst n / vida next tile

Nota:

Para eliminar ligeras marcas de embutición en perfiles de acero inoxidable