Ejecución:
Lámina resistente, densa y flexible para un acabado profesional: no se lijará en exceso, no se borrará ni se distorsionará la superficie de la pieza
Adecuado para todos los tipos de metal, composite y vidrio - se pueden realizar varios trabajos con el mismo disco
Construcción de fibra no tejida envuelta - para un funcionamiento suave del disco y un acabado uniforme y excelente
Sistema único de resina sintética: minimiza las manchas y, por tanto, el tiempo de limpieza de las superficies
Baja acumulación de calor: reduce el riesgo de que los materiales sensibles al calor se decoloren y se deformen
Descripción:
La EXL Deburring Wheel Scotch-Brite™ cuenta con un sistema de resina único que produce menos acumulación de metal por arrastre, por lo que se requiere menos tiempo en tareas de preparación y limpieza. Estas ruedas de desbarbado EXL están disponibles con carburo de silicio o mineral abrasivo de óxido de aluminio.
Característica:
Disco robusto, denso y de forma flexible para un acabado profesional: la superficie de la pieza no se desgasta, no se frota ni se deforma
Adecuado para todo tipo de metal, composite y vidrio - se pueden realizar varios trabajos con el mismo disco
Sistema de resina único: minimiza las manchas y, por tanto, el tiempo de limpieza de las superficies
Nota:
Desbarbado, alisado y pulido de todo tipo de metales y materiales compuestos para obtener una superficie lisa y limpia