Ejecución:
Construcción de vellón de fibra prensada multicapa
Tamaño: 76.2 mm
De aplicación universal para el desbarbado y el acabado de todos los materiales
Procesamiento sencillo de los radios y contornos más pequeños
Extremadamente duradero y con alta retención de bordes
Descripción:
La EXL rueda Unitized Scotch-Brite™ presenta una consistencia suave y adaptable que suaviza, desbarba y acaba los bordes de aleaciones metálicas, así como de muchos composites plásticos. Nuestras categorías Unitized EXL están disponibles en una amplia gama de densidades y granos.
Característica:
El borde de la rueda se puede afilar para ofrecer un desbarbado, acabado y pulido de todo tipo de aleaciones metálicas, así como de muchos plásticos y composites.
El resistente diseño en capas compactadas puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.
Existe una amplia gama de densidades y granos, desde suaves y adaptables hasta duros y agresivos, lo que se traduce en su idoneidad para aplicaciones muy diversas.
Previene la acumulación de metal por arrastre para obtener superficies más limpias y reducir el tiempo de preparación.
Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en materiales termosensibles.
Uso en máquinas de alta velocidad
Nota:
Suaviza, desbarba y acaba los bordes de aleaciones metálicas y de muchos compuestos plásticos.
Aplicación universal