Ejecución:
Provides extra cut and longer life than SC and PD Surface Conditioning discs for heavy duty deburring and finishing
High, fast cutting yet conformable disc is ideal for edge deburring
Conformability combined with secure, hook and loop attachment provides aggressive cutting without damaging the base material
Open-web construction resists loading and runs cool, allowing for consistent finishes
3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes
Descripción:
El disco Surface Conditioning SE Scotch-Brite™ combina un disco no tejido agresivo para trabajos exigentes de desbarbado y acabado con un cómodo sistema de colocación Hookit. Nuestro disco usa un abrasivo de óxido de aluminio para un corte rápido y fibra que se adapta bien para ayudar a preservar los bordes y las superficies con contornos.
Característica:
Para un corte más rápido y una vida útil más larga que los discos Surface Conditioning SC en trabajos exigentes de desbarbado y acabado
Disco de alto rendimiento y corte rápido que se adapta bien para ayudar a preservar los bordes
El sistema de colocación Hookit seguro y adaptable ofrece un corte contundente sin dañar el material de base
El diseño de red abierta resiste el embozo y funciona sin calentarse para acabados consistentes
El sistema de colocación 3M™ Hookit™ permite cambiar el disco de forma rápida y sencilla en procesos de acabado multipaso
Nota:
Úselo en una amplia variedad de sustratos tanto en trabajos de madera como metalúrgicos, incluidas las aleaciones de hierro
Ideal para el desbarbado, desbaste, lijado y acabado