3M™ Scotch-Brite™ Disco EXL de Desbarbado DB-WL Gris 203mm x 25.4mm x 76.2mm MED

Número de artículo: 7000046085
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000046085
    EAN / GTIN 50048011187636
    Número del fabricante 7000046085
    Número L L51710 710

    Descripción

    Ejecución:

    Impregnación extra dura
    Disco de vellón de fibra herida
    Herramienta de desbarbado especialmente desarrollada
    Mecanizado sencillo de piezas con contornos
    Resultado de trabajo consistente durante toda la vida útil

    Descripción:

    La Deburring Wheel Scotch-Brite™ es una rueda agresiva diseñada para una amplia variedad de tareas de desbarbado sobre diferentes superficies. Emplee nuestra rueda de carburo de silicio que ofrece un índice de densidad de dureza 11 en granos medios y finos para desbarbar de forma sencilla bordes medios en aceros al carbono, acero inoxidable, titanio y metales suaves.

    Característica:

    Rueda adaptable y dura para la eliminación eficaz de rebabas sin reducir la pieza de trabajo
    Diseño en espiral para un funcionamiento suave de la rueda y resultados uniformes
    El material no tejido Scotch-Brite™ resiste el embozo y ofrece abrasivos frescos de forma consistente para una acción de corte continua
    Ofrece un acabado que puede eliminar la necesidad de pasos de acondicionamiento posteriores
    Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor
    Efectivo para todos los tipos de composites de metales y vidrio, lo que permite que una rueda realice más tareas

    Nota:

    Úselo para una amplia variedad de tareas de desbarbado
    Ideal para desbarbar bordes medios y finos en acero al carbono, acero inoxidable, titanio
    Para su uso con metales suaves, incluidos aluminio, cobre y latón, composites, plásticos y vidrio