Scotch-Brite™ rueda de desbarbado ligero, 203 mm x 50.8 mm x 76 mm, 8S FIN

Número de artículo: 7000046058
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000046058
    EAN / GTIN 50048011016806
    Número del fabricante 7000046058

    Descripción

    Ejecución:

    Adaptable
    Desbarba todos los materiales metálicos y no metálicos
    Disco de malla de fibra enrollada
    Impregnación
    Material LDW

    Descripción:

    Nuestra Light Deburring Wheel Scotch-Brite™ es una rueda con un diseño contorneado que funciona de forma fluida y ofrece un sistema limpio para tareas de leve desbarbado, pulido y acabado. Nuestras ruedas cuentan con una construcción suave y funcionan con fluidez, por lo que requieren menos esfuerzo por parte del operario que una rueda más dura.

    Característica:

    Se trata de un sistema limpio y económico para eliminar rebabas finas que da como resultado un acabado pulido.
    Gracias a su adaptabilidad, se genera un acabado uniforme, al tiempo que exponen minerales abrasivos nuevos de forma continua
    Su sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación
    Esta rueda de uso general permite realizar tareas de limpieza, acabado, homogeneización, desbarbado y pulido en todo tipo de metales, composites y vidrio.
    La rueda multiusos realiza proceso de limpieza, acabado, homogeneización, desbarbado y pulido de todo tipo de metales, compuestos y cristal
    Fácil mecanizado de piezas contorneadas
    Resultado de trabajo consistente durante todo el durabilidad / duracinininst n / vida next tile
    Acabado uniforme y reproducible
    No hay cambios en la geometría de la pieza de trabajo
    Ahorro de costes gracias a la reducción de los tiempos de configuración y tiempos de Espera
    Ahorre tiempo y dinero
    Especialmente adecuado para su uso en sistemas de máquinas

    Nota:

    Se usa para realizar de forma limpia tareas de desbarbado ligero, pulido y acabado.