3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SE-DH, 115 mm, Sin Agujeros, A Medio (50 discos/caja)

Número de artículo: 7000046034
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000046034
EAN / GTIN 50048011184765
Número del fabricante 7000046034
Número L L51710 1322

Descripción

Ejecución:

Vellón acondicionador de superficies
No se atasca
Construcción abierta

Descripción:

El disco Surface Conditioning SE Scotch-Brite™ combina un disco no tejido agresivo para trabajos exigentes de desbarbado y acabado con un cómodo sistema de colocación Hookit. Nuestro disco usa un abrasivo de óxido de aluminio para un corte rápido y fibra que se adapta bien para ayudar a preservar los bordes y las superficies con contornos.

Característica:

Para un corte más rápido y una vida útil más larga que los discos Surface Conditioning SC en trabajos exigentes de desbarbado y acabado
Disco de alto rendimiento y corte rápido que se adapta bien para ayudar a preservar los bordes
El sistema de colocación Hookit seguro y adaptable ofrece un corte contundente sin dañar el material de base
El diseño de red abierta resiste el embozo y funciona sin calentarse para acabados consistentes
El sistema de colocación 3M™ Hookit™ permite cambiar el disco de forma rápida y sencilla en procesos de acabado multipaso

Nota:

Úselo en una amplia variedad de sustratos tanto en trabajos de madera como metalúrgicos, incluidas las aleaciones de hierro
Ideal para el desbarbado, desbaste, lijado y acabado

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop