Scotch-Brite™ Rueda Clean & Strip Unitised CS-UW, 101 mm x 19 mm x 12.7 mm, 7S XCS

Número de artículo: 7000046022
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000046022
EAN / GTIN 50048011010101
Número del fabricante 7000046022

Descripción

Ejecución:

Material CS
Construcción de vellón de fibra gruesa comprimida de varias capas
Vellón de fibra de nylon
Disponibilidad en las dimensiones más pequeñas
Desarrollo a baja temperatura

Descripción:

La rueda Unitized Clean & Strip Scotch-Brite™ es una resistente rueda de malla abierta diseñada para tareas contundentes de eliminación de revestimientos, limpieza de soldaduras y eliminación de óxido y pintura. Nuestras ruedas Unitized cuentan con una construcción duradera por capas y una densidad 7 dura con poca adaptabilidad.

Característica:

Construcción de vellón de fibra gruesa prensada de varias capas
Superficie uniforme incluso en lugares de difícil acceso
No se atasca
Ahorro de costes gracias a los bajos tiempos de preparación y de no producción
Superficie metálica limpia
Tejido no tejido agresivo de grano grueso en construcción abierta
Vida útil extremadamente larga para aplicaciones de limpieza gruesa
Sin metales corrosivos

Nota:

Eliminación de suciedad intensa, revestimientos resistentes, eliminación de óxido