Scotch-Brite™ Rueda Unitized Clean & Strip

Número de artículo: 7000046021
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 30 Piezas
  • Pasos del pedido: 30 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000046021
    EAN / GTIN 50048011010057
    Número del fabricante 7000046021

    Descripción

    Ejecución:

    Material CS
    Construcción de vellón de fibra gruesa comprimida de varias capas
    Vellón de fibra de nylon
    Disponibilidad en las dimensiones más pequeñas
    Desarrollo a baja temperatura

    Descripción:

    La rueda Unitized Clean & Strip Scotch-Brite™ es una resistente rueda de malla abierta diseñada para tareas contundentes de eliminación de revestimientos, limpieza de soldaduras y eliminación de óxido y pintura. Nuestras ruedas Unitized cuentan con una construcción duradera por capas y una densidad 7 dura con poca adaptabilidad.

    Característica:

    Construcción de vellón de fibra gruesa prensada de varias capas
    Superficie uniforme incluso en lugares de difícil acceso
    No se atasca
    Ahorro de costes gracias a los bajos tiempos de preparación y de no producción
    Superficie metálica limpia
    Tejido no tejido agresivo de grano grueso en construcción abierta
    Vida útil extremadamente larga para aplicaciones de limpieza gruesa
    Sin metales corrosivos

    Nota:

    Eliminación de suciedad intensa, revestimientos resistentes, eliminación de óxido