3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Disco Unitized XL-DR, 76 mm x 6 mm, 8A MED

Número de artículo: 7000045981
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000045981
EAN / GTIN 50048011171932
Número del fabricante 7000045981
Número L L51710 929

Descripción

Ejecución:

Diseño robusto y compacto para un desbarbado y un acabado eficaces de los bordes
Tamaño: 76 mm
Las densidades más bajas proporcionan adaptabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, perfiladas o irregulares sin dañar la pieza.
Estructura de vellón de fibra abierta prensada y distribución uniforme de los granos abrasivos para un lijado homogéneo
Sistema de fijación 3M™ Roloc™ para un cambio de disco rápido y sencillo en procesos de acabado de varios pasos

Descripción:

La categoría Unitized Scotch-Brite™ Roloc™ EXL está fabricada con un diseño de fibras no tejidas y comprimidas, con una distribución uniforme del grano. Nuestras categorías Unitized son resistentes y eficaces en una gran variedad de aplicaciones metalúrgicas, incluidos el desbarbado y el acabado de bordes.

Característica:

El diseño compactado y resistente permite el desbarbado y acabo de bordes de forma eficaz.
Las densidades duras ofrecen una buena conservación del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte homogéneas.
Las densidades blandas ofrecen adaptabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza.
El diseño comprimido de dispersión abierta y la distribución uniforme del grano aportan una acción de corte uniforme.
El sistema de conexión 3M™ Roloc™ permite cambiar de disco de forma rápida y sencilla durante los procesos de acabado de varios pasos.

Nota:

Para aplicaciones de trabajo de metales en la industria del petróleo y el gas
Puede pulir soldaduras, desbarbar piezas de aeronaves o desbastar y acabar una gran variedad de metales, plásticos y composites.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra