3M™ Roto Peen Kit RP-IP 9041

Número de artículo: 7000045975
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7000045975
EAN / GTIN 50048011171574
Número del fabricante 7000045975

Descripción

Ejecución:

Convenient kit includes Roto Peen Almen Strip Holder, two sizes of Flap Assemblies, and Mandrels
The different size flap assemblies and mandrels allow for use on large flat areas or smaller areas
Captive shot peening is portable, compact and easy- to-use
Tungsten carbide shot bonded to the flaps provides a cleaner peening method than loose shot media peening
3M Roto Peen flaps, mandrels, and Almen Holder adhere to SAE standards

Descripción:

El kit de montaje 3M™ Roto Peen contiene los componentes necesarios para el shot peening, la reparación o el mantenimiento de piezas metálicas. Cada kit incluye un soporte de tiras Roto Peen Almen, el conjunto de cuchillas Roto Peen TC-330 en dos tamaños (9/16″ x 1-1/4″ y 1″ x 2″) y el mandril Roto Peen 7210 y 7211.

Característica:

El práctico kit incluye un soporte para tiras Roto Peen Almen, dos tamaños de soporte de rejilla y mandriles
Los diferentes tamaños de láminas y mandriles permiten su uso en grandes superficies planas o en áreas más pequeñas
Es portátil, compacto y fácil de usar

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra