Scotch-Brite™ Rueda Unitized Clean & Strip

Número de artículo: 7000045856
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000045856
EAN / GTIN 50048011010095
Número del fabricante 7000045856
Número L L51710 1472

Descripción

Ejecución:

Material CS
Elimina la suciedad más intensa
revestimientos resistentes
Construcción de vellón de fibra gruesa comprimida de varias capas
Vellón de fibra de nylon

Descripción:

La rueda Unitized Clean & Strip Scotch-Brite™ es una resistente rueda de malla abierta diseñada para tareas contundentes de eliminación de revestimientos, limpieza de soldaduras y eliminación de óxido y pintura. Nuestras ruedas Unitized cuentan con una construcción duradera por capas y una densidad 7 dura con poca adaptabilidad.

Característica:

El abrasivo extragrueso y la baja adaptabilidad ofrecen una potente acción de corte sin dañar el material base.
Llegan hasta áreas de difícil acceso.
Funcionan de forma fluida y más segura. Además, son más eficaces a la hora de eliminar revestimientos y corrosión que las ruedas con alambres o en forma de copa.
Son resistentes a la acumulación de calor y al embozo en revestimientos suaves, lo que permite un uso prolongado con una tasa eliminación uniforme durante toda la vida útil del producto.
El resistente diseño Unitized en capas puede girar tanto en el sentido de las agujas del reloj como en el contrario.
Disponibilidad en dimensiones más pequeñas
Desarrollo a baja temperatura
Superficie uniforme incluso en zonas de difícil acceso
Sin embotamiento
Ahorro de costes debido a la baja configuración y tiempos de Espera
Superficie metálica pura
Agresivo, no tejido de grano grueso en construcción abierta

Nota:

Permite realizar tareas contundentes de eliminación de revestimientos, limpieza de soldaduras y retirada de óxido y pintura.