3M™ Scotch-Brite™ Disco de Cut & Polish, 8 in x 2 in x 3 in 7A VFN, 2 por caja

Número de artículo: 7000045852
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000045852
EAN / GTIN 50048011032790
Número del fabricante 7000045852
Número L L51710 1712

Descripción

Ejecución:

Material CP
Construcción de vellón de fibra prensada multicapa
Disponibilidad en las dimensiones más pequeñas
Resultado de trabajo consistente durante toda la vida útil
Superficie uniforme incluso en lugares de difícil acceso

Descripción:

La rueda Cut & Polish Scotch-Brite™ se ha diseñado para aplicaciones dinámicas de desbaste y acabado. Nuestras ruedas son más duras que otras ruedas de acabado, por lo que son ideales para eliminar defectos o desbastar arañazos intensos con objeto de conseguir un acabado con un patrón de rugosidad fino.

Característica:

Construcción de tejido no tejido comprimido de varias capas
Resultado de trabajo consistente a lo largo de la vida del producto
Acabado uniforme
No hay desviación en el aspecto de la superficie
No hay cambios en la geometría de la pieza
Ahorro de tiempo y costes
Patrón de líneas densas
Procesamiento sencillo de los radios y contornos más pequeños
Uso en máquinas de alta velocidad

Nota:

Disco compacto especial para conseguir superficies finas y decorativas, especialmente también en acero inoxidable