3M™ Wetordry™ Soporte de esponja

Número de artículo: 7000045663
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000045663
EAN / GTIN 50051131055266
Número del fabricante 7000045663
Número L L51710 1383

Descripción

Ejecución:

Herramienta de sujeción para facilitar el afilado manual
Acepta papel de lija en cada lado
Longitud total: 140 mm
Anchura total: 69.85 mm

Descripción:

Las soportes de esponja 3M™ Wetordry™ son magníficos para lijar a mano de forma más sencilla y eficaz en procesos de reparación de automóviles, ya que proporcionan un soporte flexible y duradero para las hojas de lija 3M™.

Característica:

Herramienta de apoyo para facilitar el lijado a mano
Admite muy bien las hojas de lija en cada lado
Resistente a la vez que flexible
Se utiliza para el lijado en húmedo y en seco

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra