3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 984F, Naranja, 38mm, 80+

Número de artículo: 7000045175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 200 Piezas
  • Pasos del pedido: 200 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000045175
EAN / GTIN 50051141277160
Número del fabricante 7000045175
Número L L51710 1200

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Granate
El pequeño diámetro del disco permite un trabajo preciso sin crear defectos adicionales
El respaldo de tejido reforzado en los bordes evita la deformación prematura
Ahorro de tiempo en el cambio de herramientas gracias al sistema de cambio rápido 3M™ Roloc™.
Ayuda abrasiva para el lijado en frío, especialmente en acero inoxidable

Descripción:

El disco de borde de larga duración 3M™ Cubitron™ II Roloc™ ofrece una solución superior para enfrentarse a aplicaciones de amolado a alta presión cuando se necesita un disco de tamaño más pequeño. Tiene un rendimiento excelente en acero inoxidable, cromo de cobalto y aplicaciones de aleación de níquel.

Característica:

El grano con forma de precisión 3M (Precision Shaped Grain, PSG) mantiene puntos superafilados que cortan excepcionalmente deprisa con menos presión
La vida del disco es significativamente mayor, completando más piezas por disco y requiriendo de menos cambios de disco
La ayuda al amolado incorporada en el disco minimiza las temperaturas de amolado para el acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor
El sistema de acoplamiento rápido Roloc™ proporciona cambios rápidos de disco entre grados o aplicaciones
El soporte resiste aplicaciones de desbaste con presión media a alta
El diseño de dos capas aporta resistencia al trabajar en los bordes

Nota:

Destaca en acero inoxidable, cromo de cobalto y aleaciones de níquel

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra