3M™ Roloc™ disco 361F

Número de artículo: 7000045092
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000045092
EAN / GTIN 30051144114123
Número del fabricante 7000045092
Número L L51710 1328

Descripción

Ejecución:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminum oxide abrasive grains cut fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications and provides consistent performance
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water

Descripción:

El disco 3M™ Roloc™ 361F presenta un granos abrasivos de alúmina de corte rápido ligados a un resistente soporte de tela mediante una duradera resina resistente al calor. Nuestros discos 361F se pueden usar en mojado o en seco.

Característica:

El sistema de conexión 3M™ Roloc™ permite instalar y retirar el disco de forma eficiente y segura.
Su duradero grano abrasivo de alúmina, corta rápido y presenta un buen rendimiento sobre muchas superficies.
Su resistente soporte de poliéster YF soporta las aplicaciones a media presión y aporta un rendimiento uniforme.
El revestimiento de resina resistente al calor liga el abrasivo al soporte para obtener una mayor durabilidad a la presión, al calor o al agua.
Los discos pueden usarse en aplicaciones en húmedo o en seco

Nota:

Disco abrasivo resistente para trabajos de desbaste y eliminación
Para el rectificado, desbaste, desbarbado y acabado en todo tipo de metales.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra