3M™ Wetordry™ Finesse-it™ Rollo para disco de papel 401Q, 1-3/8 in x Sin Agujeros, 2000 SCL

Número de artículo: 7000044712
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000044712
EAN / GTIN 50051144822473
Número del fabricante 7000044712

Descripción

Ejecución:

Carburo de silicio sobre soporte de papel
Alta calidad de la superficie
Alta productividad
Acabado más uniforme

Descripción:

El rollo de discos de film 401Q Wetordry™ Finesse-it™ 3M™ es un rollo de discos con borde ondulado sobre un soporte adhesivo ligero sensible a la presión. Nuestros discos de papel 401Q cuentan con un mineral de carburo de silicio que deja un excelente acabado y se pueden usar en mojado o en seco.

Característica:

Carburo de silicio en el soporte de papel

Nota:

Para las más altas exigencias de calidad superficial, con un alto rendimiento de corte simultáneo y un acabado excepcional.