3M™ Speedglas™ protector de cabeza 100 (negro), sin filtro

Número de artículo: 7000044490
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gorro de soldador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000044490
EAN / GTIN 04046719210985
Número del fabricante 7000044490
Número L L01140 230

Descripción

Ejecución:

Cabezal de recambio con frontal plateado.
La carcasa de la cabeza debe ser sustituida si es necesario, puede seguir utilizando su banda de cabeza y el filtro de soldadura.
La inspección habitual del equipo es una garantía de la mayor seguridad posible y de la comodidad de su portador. Sustituya las piezas desgastadas o dañadas.

Descripción:

La pantalla de soldadura 100 negra no tiene filtro de soldadura, ni panel frontal plateado ni arnés de cabeza.

Característica:

Pieza de repuesto para uso en caso de que la pantalla original precise de sustitución y el usuario esté en condiciones de seguir utilizando su arnés de cabeza y su filtro para soldadura.
Acostúmbrese a inspeccionar sus equipos periódicamente para disfrutar de una seguridad y una comodidad máximas. Sustituye los componentes desgastados o dañados.

Nota:

Use for welding applications