3M™ S433 gorro ligero desechable (blanco) en talla S con cubierta de cuello/hombros Material: Web 24

Número de artículo: 7000044302
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Casco de ajuste protección respiratoria con soplador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000044302
EAN / GTIN 04046719250271
Número del fabricante 7000044302
Número L Z0E000 S433S

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tamaño: Pequeño / Mediano
Longitud total: 0.25 m
Anchura total: 0.24 m
Longitud total: 0.2 m

Descripción:

La Capucha 3M™ S-433 de la serie S con arnés de cabeza integrado y pieza de ajuste facial, proporciona cobertura para la cabeza, el rostro, el cuello y los hombros, además de protección ocular y facial según la norma EN166, salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía.

Característica:

Tejido económico de propósito general
Cobertura para cabeza, rostro, cuello y hombros
No requiere montaje
Blanco
Eliminación sencilla, los componentes pueden separarse
Lista para usar recién salida de la caja
Muy buena distribución de aire

Nota:

Fabricación de productos farmacéuticos o en aplicaciones en las que el tejido exterior está menos expuesto a la contaminación