3M™ Manguera de aire comprimido de 10 m antiestática y resistente al calor con rosca macho de 3/8″ en ambos lados

Número de artículo: 7000044242
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Tubo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000044242
    EAN / GTIN 05010027803183
    Número del fabricante 7000044242
    Número L L01140 92

    Descripción

    Ejecución:

    Pieza de recambio para la unidad de tratamiento de aire comprimido 3M™ AirCare™.
    Tamaño: 10m
    Rosca macho de 3/8″-BSP en ambos extremos

    Descripción:

    Manguera de suministro de aire comprimido estándar de 10 m, antiestática y de alta temperatura, sin acoplador

    Característica:

    Pieza de repuesto para la unidad de tratamiento de aire comprimido AirCare™
    Tubo de servicio estándar con recubrimiento antiestático y resistente al calor para conexiones de alta calidad con todos los componentes
    Rosca de tubo macho de 3/8″ BSP en ambos extremos

    Nota:

    Sustitución de piezas de desgaste