Ejecución:
Color de producto: Marrón claro
Imprimible en impresión básica
Longitud total: 300 m
Anchura total: 610 mm
Resistente a altas temperaturas
Descripción:
El material para etiquetas de alta temperatura 3M™ 3922 posee un frontal de acrilato que soporta temperaturas de hasta 300 ºC. Tiene 50 micras de espesor y es de color blanco mate. Lleva un adhesivo acrílico 350 de 20 micras y un protector glassine de 90 g / m2 siliconado a dos caras.
Característica:
Imprimible en serigrafía, flexografía y transferencia térmica
Muy buena resistencia a la intemperie
Resistente a temperaturas de -40°C a +300°C
Reconocido por UL
Resistente a las altas temperaturas
A prueba de transferencias
Nota:
Para su uso cuando se requieren altas temperaturas, como en las industrias de placas de circuitos impresos, del acero o del automóvil
Para pegar en esquinas y bordes
Para superficies lisas, texturizadas y con recubrimiento de polvo, así como de alta y baja energía