3M™ Gafas de protección ToraCCS

Número de artículo: 7000043086
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000043086
EAN / GTIN 04046719416417
Número del fabricante 7000043086
Número L 096212 CLEAR

Descripción

Ejecución:

Eye and ear protector listo para usar
Los tapones para los oídos se pueden llevar alrededor del cuello si solo se requiere protección ocular
Compatible con tapones para los oídos de tres millones con cinta (excluidas las bandas de poliéster)
Las lentes de policarbonato con recubrimiento AF absorben el 99,9 % de toda la radiación UV de acuerdo con los requisitos de EN166:2001
El marco de espuma desmontable también protege contra las partículas que vuelan al tiempo que proporciona un acolchado cómodo para una mayor comodidad

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ CCS son unas gafas de seguridad sin montura con patillas de color verde lima y sistema de control con cordón (CCS) para instalar tapones con cordón. La lente de policarbonato cuenta con recubrimiento antiempañante y antirrayaduras Scotchgard™ en ambos lados que mejoran la visión y la durabilidad. Disponible en una gama de opciones de lentes.

Característica:

Gama moderna de 3M™ Solus™ Gafas de seguridad con sistema de control de cable (CCS) que mantiene las gafas y los tapones con cordón sujetos y listos para usar
Diseñado para trabajadores que se ponen y se quitan las gafas frecuentemente durante el día
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos
Adecuado para todos los 3M™ Tapones con cordón no textiles
Disponible con una junta de espuma extraíble
Marcado en la montura: 3M EN 166 FT CE
*Pruebas internas de 3M según los métodos descritos en la norma EN168, en comparación con los recubrimientos antiempañantes tradicionales
*Pruebas internas de 3M según los métodos descritos en la normativa EN168, al compararlos con los recubrimientos antiempañantes tradicionales

Nota:

Matadero, agricultura, montaje, automoción, aviación, manipulación de productos químicos, cincelado, construcción, demolición, perforación, mantenimiento de instalaciones, fabricación de alimentos y bebidas, silvicultura, fabricación en general, rectificado, limpieza a presión, laboratorios, cuerpos de seguridad, operaciones con máquinas, mecanizado, albañilería, transformación de metales, minería, petróleo y gas, pandemias, productos farmacéuticos, colado/fundición, generación de energía, metales primarios, corrección, remachado, construcción de carreteras, lijado, serrado, transporte, protección frente a rayos UV