Ejecución:
Color de producto: Negro
Amplio uso de la temperatura. Permanece elástico y flexible a temperaturas ambiente de -18°C a 90°C según VDE
Longitud total: 33 m
Anchura total: 25 mm
Pirorretardante conforme a UL 510
Descripción:
La cinta eléctrica de PVC Scotch® Super 33+ es la cinta aislante original y líder en el mercado. Esta cinta de calidad profesional es altamente adaptable y ofrece una buena flexibilidad para protección mecánica y eléctrica a prueba de humedad.
Característica:
Cinta aislante eléctrica de vinilo de alta calidad con gran flexibilidad, especialmente a bajas temperaturas
Amplia aplicación de la temperatura. Permanece resistente y flexible a temperaturas ambiente de -18°C a 90°C según VDE.
Excelente resistencia a la corrosión del cobre, el aceite, los disolventes y la radiación UV
Su gran elasticidad, flexibilidad y fuerza de recuperación permiten una envoltura sin arrugas
Ignífugo según la norma UL 510
Certificado según UL, CSA y VDE
Nota:
Aislamiento eléctrico para aplicaciones de hasta 1 kV
Aislamiento de cables, hilos, terminales y conectores
Envoltura de cables y ramas
Reparación del aislamiento dañado
Reparación de la cubierta del cable
Protección contra las influencias externas, como la radiación UV, los álcalis, la humedad, etc.