3M™ Cinta de Poliéster 8992L, Verde, 1280 mm x 66 m

Número de artículo: 7000042809
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000042809
EAN / GTIN 00051115647277
Número del fabricante 7000042809

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde
La cubierta protectora la hace adecuada para la producción de piezas estampadas
Longitud total: 65.8 m
Anchura total: 128 cm
El color verde proporciona una buena visibilidad de la cinta

Descripción:

Nuestra cinta de poliéster 3M™ 8992L de uso general es ideal para trabajos que requieran enmascarado a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo. Esta cinta revestida con un adhesivo de silicona se adhiere a diversas superficies difíciles. Es resistente a los productos químicos y es eficaz a una amplia gama de temperaturas, en diversos entornos.

Característica:

Cubierto con una funda protectora de poliéster
Muy adecuado para la producción de piezas troqueladas gracias a la cubierta protectora
Película de poliéster con una excelente resistencia térmica y química, y al mismo tiempo flexibilidad
Flexibilidad incluso en las curvas
El color verde garantiza una buena visibilidad de la cinta
Sellado duradero contra el agua, la humedad, etc.

Nota:

Cinta de enmascarar para el recubrimiento de polvo