3M™ Cinta de Poliéster 8992, Verde, 1280 mm x 66 m

Número de artículo: 7000042808
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000042808
EAN / GTIN 00051115647239
Número del fabricante 7000042808
Número L L01310 815

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde
Se puede retirar limpiamente incluso después de la exposición a altas temperaturas (por ejemplo, el recubrimiento de polvo)
Longitud total: 65.8 m
Anchura total: 128 cm
El adhesivo de silicona se puede retirar de una gran variedad de superficies sin dejar residuos

Descripción:

Nuestra cinta de poliéster 3M™ 8992 de uso general es ideal para trabajos que requieran enmascarado a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo. Esta cinta revestida con un adhesivo de silicona se adhiere a diversas superficies difíciles. Es resistente a los productos químicos y es eficaz a una amplia gama de temperaturas, en diversos entornos.

Característica:

Es eficaz en condiciones exigentes y altas temperaturas, de -50 °C a 204 °C
Se usa para realizar trabajos a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo, y se retira limpiamente
El film de poliéster ofrece excelente estabilidad térmica y resistencia química, y conserva su flexibilidad
Versión más gruesa de la cinta de poliéster 3M™ 8991
El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
El soporte verde translúcido permite identificar y reposicionar la cinta con facilidad

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop