3M™ Cinta adhesiva transferidora 91022, Transparente, 1219 mm x 55 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000042797
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000042797
EAN / GTIN 00051138960049
Número del fabricante 7000042797
Número L L01310 651

Descripción

Ejecución:

Cinta de transferencia de 50 µm de espesor con adhesivo de silicona de 50™ en una µm película de respaldo de poliéster de espesor.
Resistente al calor hasta 260°C.
Longitud total: 55 m
Anchura total: 1219 mm
Resistente al desgarro y a la humedad

Descripción:

Cinta transferidora adhesiva de silicona de 50 µm, con adhesivo de silicona 3M™, sobre liner de film de poliéster de 50 µm.

Característica:

Cinta de transferencia de µm de espesor con adhesivo de silicona de™ en una cubierta protectora de PET de 50 µm de espesor// cinta de transferencia de 50 µm de espesor con adhesivo de silicona de 50™ en una cubierta protectora de PET de 50 µm de espesor
Obtenga resistencia al calor de hasta 260 ºC en aplicaciones
Una diversos materiales con baja energía superficial, incluidos sustratos de silicona
El liner secundario recomendado es el liner secundario 5054 de 3M™
Resiste al desgarro y a la humedad

Nota:

Fijación del inicio de la tirada
Adhesión de las juntas
Adhesión de las pastillas de freno de disco
Empalme de revestimientos de silicona