3M™ Cushion-Mount™ Cinta de Montaje de clichés H1915, Rosa, 1372 mm x 23 m

Número de artículo: 7000042747
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000042747
EAN / GTIN 00051125747998
Número del fabricante 7000042747

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Rosa
Estructura contra la formación de burbujas
Diferentes fuerzas de adhesión al cliché o al cilindro/manguito
Anchura total: 1371.6 mm
Tolerancias de espesor mínimas

Descripción:

Cinta Cushion-Mount™ Plus E1915H de 3M™ para montaje de fotopolímeros sobre camisas o cilindros de impresión. Nuestra cinta de doble cara de espuma rosa de 0,38 mm dispone de liner micro-acanalado y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza cuando predominan imágenes con cuatricromías y semitonos.

Característica:

Disponible en diferentes grosores
Estructura contra las ampollas
Excelente reposicionabilidad
Eliminación sin residuos
Sujeción fiable

Nota:

Apto para las pantallas más finas y las nuevas técnicas de reproducción como NX, HD y MC
Desarrollado especialmente para las aplicaciones más exigentes
Utilizado con éxito en todo el mundo