Cinta eléctrica de vinilo negra Scotch® 22 de 3M™ de 25 mm x 33 m

Número de artículo: 7000042539
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000042539
EAN / GTIN 50054007100428
Número del fabricante 7000042539
Número L L01310 2010

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
Inserción de temperatura amplia. Permanece elástico y flexible a temperaturas ambiente de -10°C a 60°C según VDE.
Longitud total: 32,9 m
Anchura total: 25 mm
Ignífugo según la norma UL 510

Descripción:

La cinta eléctrica Scotch® 22 es una cinta aislante de vinilo de 0,254 mm de grosor.

Característica:

La cinta gruesa proporciona una mayor resistencia mecánica y a la abrasión
Adecuado para aplicaciones especialmente exigentes, como el aislamiento de barras colectoras, el cableado, la reparación de cubiertas de cables, el sellado de elementos de fijación
Adaptable y resistente a temperaturas bajo cero de hasta -10 °C
Presenta una excelente resistencia a la abrasión, la humedad, los álcalis, los ácidos, la corrosión y diversas condiciones climáticas (incluida la radiación UV)
Certificado según UL, CSA y VDE

Nota:

Adecuado para todas las aplicaciones de uso intensivo, incluyendo el aislamiento de barras, la reparación de cubiertas de cables y el sellado de conectores.