3M™ Scotchlite™ Material reflectante 8987, Amarillo limón fluorescente, 1220mm x 50m

Número de artículo: 7000042466
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 7000042466
EAN / GTIN 50051131916062
Número del fabricante 7000042466

Descripción

Ejecución:

Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad, las propiedades fluorescentes ayudan a hacer que el material sea visible a la luz del día, la mañana y el anochecer
Se puede utilizar para ropa de protección ignífuga según EN 469
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1220 mm

Descripción:

Material reflectante fluorescente 3M™ Scotchlite™ 8987 NFPA, amarillo limón, para la ropa de seguridad, como uniformes de bombero y vestuario laboral resistente al fuego, que requiere un alto grado de visibilidad diurna y nocturna.

Característica:

Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz, y las propiedades fluorescentes ayudan a que el material sea muy visible a la luz del día, al amanecer y al atardecer
Puede utilizarse para ropa de protección ignífuga según la norma EN 469
Cumple los requisitos de la norma ISO 20471 para materiales combinados cuando es nuevo

Nota:

Para la ropa de seguridad, como la de los bomberos y la ropa de trabajo ignífuga, cuando se requiere una alta visibilidad diurna y nocturna