3M™ Cinta Transferidora 465, Transparente, 50 mm x 55 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000042429
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000042429
    EAN / GTIN 05010027115477
    Número del fabricante 7000042429

    Descripción

    Ejecución:

    También disponible en versión ATG
    Película adhesiva sin soporte
    Longitud total: 55 m
    Anchura total: 50 mm
    Optimización del proceso

    Descripción:

    La cinta transferidora adhesiva 465 de 3M™ es un adhesivo acrílico 400 de alta pegajosidad, de 50 µm y con liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.

    Característica:

    Cinta transferidora adhesiva de 50 µm, con liner de fácil separación, adecuada para aplicaciones manuales. Cinta transferidora adhesiva con fibra.// Cinta transferidora adhesiva de 50 µm, con liner de fácil separación, adecuada para aplicaciones manuales. Cinta transferidora adhesiva con fibra.
    Se utiliza en aplicaciones de impresión tales como empalmes, inicios de bobinas, flexos y laminados// Se utiliza en aplicaciones de impresión tales como empalmes, inicios de bobinas, flexos y laminados
    Alta pegajosidad y excelente adhesión a la mayoría de los tipos de papel. Buen comportamiento en bajas temperaturas y buena resistencia a pelado en diversas superficies.// Alta pegajosidad y excelente adhesión a la mayoría de los tipos de papel. Buen comportamiento en bajas temperaturas y buena resistencia a pelado en diversas superficies.
    Consiga un equilibrio excelente entre alta adhesión inicial (pegado rápido), buen poder de sujeción y resistencia a cizalladura// Consiga un equilibrio excelente entre alta adhesión inicial (pegado rápido), buen poder de sujeción y resistencia a cizalladura
    Optimización de procesos// Optimización de procesos
    Alta responsabilidad inmediata// Alta responsabilidad inmediata
    Muy buena resistencia UV// Muy buena resistencia UV

    Nota:

    Empalme de láminas, films y tejidos
    Adhesivo de laminación para espumas y fotos
    Sujeción de placas metálicas y de plástico
    Montaje de artículos de promoción y pósteres
    Para la fijación de una amplia variedad de materiales como metal, laca, la mayoría de los plásticos, papel, cartón, Madera, vidrio