3M™ Cushion-Mount ™ Plus Cinta de montaje en placa E1915, Rosa, 457 mm x 23 m, 0.38 mm

Número de artículo: 7000042376
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000042376
EAN / GTIN 50021200968452
Número del fabricante 7000042376

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Rosa
Estructura contra la formación de burbujas
Longitud total: 23 m
Anchura total: 1372 mm
Tolerancias de espesor mínimas

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1915 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma rosa de 0,38 mm dispone de función de liberación de aire y permite retirar los clichés fácilmente. Se utiliza para alta velocidad cuando predominan las imágenes con cuatricromías y semitonos.

Característica:

Cinta de montaje de clichés flexográficas rosa con adhesivo con función de liberación de aire
0,38 mm de grosor
Ligero medio
El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
Desmontaje sin residuos
Asistencia fiable

Nota:

Apto para las pantallas más finas y las nuevas técnicas de reproducción como NX, HD y MC
Desarrollado especialmente para las más altas exigencias
Utilizado con éxito en todo el mundo