3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1720H, Verde, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Número de artículo: 7000042372
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000042372
EAN / GTIN 50048011587047
Número del fabricante 7000042372

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde azulado
Estructura contra la formación de burbujas
Longitud total: 23 m
Anchura total: 457 mm
Tolerancias de espesor mínimas

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1720H. de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma verde azulada de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza cuando hay ligeramente más fondos en impresiones que combinan fondos y semitonos.

Característica:

La cinta de montaje de clichés flexográficas verde azulada dispone de función de liberación de aire con alta adhesión del lado de la plancha
0,51 mm de grosor
Medio firme
El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
Desmontaje sin residuos
Asistencia fiable

Nota:

Apto para las pantallas más finas y las nuevas técnicas de reproducción como NX, HD y MC
Desarrollado especialmente para las más altas exigencias
Utilizado con éxito en todo el mundo

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra