3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1020H, Blanca, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Número de artículo: 7000042357
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000042357
    EAN / GTIN 50051125747665
    Número del fabricante 7000042357

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Blanco
    Estructura contra la formación de burbujas
    Longitud total: 23 m
    Anchura total: 457 mm
    Tolerancias de espesor mínimas

    Descripción:

    Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1020H. de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma blanca de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza para trabajos combinados de alta calidad.

    Característica:

    La cinta de montaje de clichés flexográficas blanca dispone de función de liberación de aire con alta adhesión del lado de la plancha
    0,51 mm de grosor
    Densidad estándar
    El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
    El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
    Desmontaje sin residuos
    Asistencia fiable

    Nota:

    Apto para las pantallas más finas y las nuevas técnicas de reproducción como NX, HD y MC
    Desarrollado especialmente para las más altas exigencias
    Utilizado con éxito en todo el mundo