Ejecución:
Color de producto: Blanco
Tamaño: 53-62 cm
Diseño ligeramente redondeado para evitar que el casco se enganche en ramas o similares.
El interior del casco puede girar 180° para proporcionar un mejor campo de visión cuando se trabaja en espacios reducidos.
La pantalla corta permite una mejor visibilidad hacia arriba.
Descripción:
El casco 3M™ G3001NUV-VI forma parte de nuestros cascos blancos que cuenta con un arnés de ruleta y una banda para el sudor de plástico para mayor comodidad. Cuenta con un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV. También proporciona aislamiento eléctrico de hasta 440 V CA.
Característica:
El casco está diseñado para usar en entornos adversos, con una excelente capacidad de ventilación y un buen ángulo de visión
Proporciona aislamiento eléctrico de hasta 440 V CA.
El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuándo el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y si hay que sustituirlo
El diseño ligeramente redondeado del casco evita que sus piezas se enganchen con cables o ramas
El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios angostos
La visera, más corta, mejora la visibilidad al mirar hacia arriba
Nota:
Construcción, agricultura