3M™ G3000 Casco de seguridad G30NUO en color naranja, ventilado, con uvicator, carraca y banda de sudoración sintética

Número de artículo: 7000039720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000039720
EAN / GTIN 04046719316731
Número del fabricante 7000039720
Número L L01110 426

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Naranja
Tamaño: 53-62 cm
Diseño ligeramente redondeado para evitar que el casco se enganche en ramas o similares.
Los orificios de ventilación se distribuyen en una zona más amplia para conseguir el máximo flujo de aire y aumentar el confort.
El interior del casco puede girar 180° para proporcionar un mejor campo de visión cuando se trabaja en espacios reducidos.

Descripción:

El casco 3M™ G3000NUV-OR forma parte de nuestros cascos naranjas con orificios de ventilación que consta de una gran área y una banda para el sudor de plástico para mayor comodidad. Cuenta con un arnés de ruleta, un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV.

Característica:

El casco está diseñado para usar en entornos adversos, con una excelente capacidad de ventilación y un buen ángulo de visión
El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuándo el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y si hay que sustituirlo
El diseño ligeramente redondeado del casco evita que sus piezas se enganchen con cables o ramas
Más cómodo, gracias a los orificios de ventilación distribuidos en un área mayor, que ofrecen un flujo de aire elevado
El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios angostos
La visera, más corta, mejora la visibilidad al mirar hacia arriba

Nota:

Construcción, agricultura