3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I H515FB-516-SV Orejeras pasivas plegables negras especiales para caza y tiro 27 dB (1 orejera/caja)

Número de artículo: 7000039681
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Protector auditivo de arco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000039681
EAN / GTIN 04046719887323
Número del fabricante 7000039681
Número L L01110 596

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Las suaves y anchas almohadillas reducen la presión alrededor de las orejas y aumentan la comodidad
Las almohadillas e inserciones fácilmente reemplazables mantienen las orejeras higiénicas y limpias.
Diadema plegable que se puede guardar fácilmente en una bolsa o funda para protegerla

Descripción:

Las Orejeras 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I han sido diseñadas en colaboración con deportistas de élite con objeto de desarrollar una protección auditiva adecuada para tiradores. Por ejemplo, la parte inferior de la cazoleta está biselada para evitar interferencias entre el protector auditivo y la culata del rifle. Sin ser demasiado voluminosas, el protector auditivo proporciona una atenuación suficiente como para garantizar la protección en la mayoría de situaciones de alto nivel de ruido.

Característica:

Acolchado ancho y suave que ayuda a reducir la presión en las orejas y mejora el confort y la portabilidad
Es absolutamente necesario llevar protección cuando se está expuesto al ruido, también para evitar distracciones.
Acolchados e insertos fáciles de reemplazar, que ayudan a mantenerlos limpios e higiénicos
Diadema plegable para guardarlas fácilmente y con total seguridad en un bolsillo o una bolsa
Especialmente diseñadas para tiro, tiro al plato, caza mayor y menor

Nota:

Caza
Varios campos de tiro, incluido el tiro al plato