3M™ PELTOR™ Protector contra el viento para micrófono, M41/2

Número de artículo: 7000039649
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000039649
EAN / GTIN 07318640011717
Número del fabricante 7000039649
Número L L01130 155

Descripción

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE
Tipo de Producto: Pantalla antiviento
Color de producto: Negro

Descripción:

Los protectores de viento 3M™ PELTOR™ ayudan a proteger los micrófonos frente al ruido del viento.

Característica:

Parabrisas de espuma protector para micrófonos dependientes de nivel 3M™ PELTOR™ Tactical XP
Se ajusta fácilmente sobre la cabeza del micrófono
Mejora la transmisión de la comunicación al reducir el ruido y las interferencias del viento
Pieza de repuesto 3M™ PELTOR™

Nota:

Se utiliza con los micrófonos dependientes de nivel 3M™ PELTOR™ Tactical XP