3M™ Visor transparente V4H

Número de artículo: 7000039613
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Visera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000039613
    EAN / GTIN 04046719786299
    Número del fabricante 7000039613
    Número L L01110 120

    Descripción

    Ejecución:

    Visor transparente;Fabricado en policarbonato
    Extremadamente resistente a los impactos; resistente a los arañazos
    Mayor protección;Óptima visibilidad;Aprobado para la protección contra el arco eléctrico durante las descargas eléctricas
    Extremadamente resistente a los impactos
    Resistente a los arañazos

    Descripción:

    La pantalla facial V4H de 3M™ es nuestra pantalla facial de policarbonato transparente, con visera estándar, de 1,2 mm de grosor, clase óptica 1, resistente a arañazos. Está diseñada para los cascos de 3M™ y proporciona protección contra los rayos UV, el metal fundido y los impactos de baja energía.

    Característica:

    Proporciona protección frente a impactos de baja energía
    Pantalla facial de policarbonato transparente, visera estándar, clase óptica 1
    Diseñada para los cascos de 3M™
    Grosor: 1,2 mm
    Proporciona protección contra los rayos UV y el metal fundido
    Protección frente a impactos de partículas a alta velocidad y baja energía, 45 m/s «F»
    Probadas y homologadas según la norma EN 166:2001
    Marcado en la pantalla facial 2C-1,2 3M 1 F 9

    Nota:

    Para usar con los cascos de seguridad 3M™.