3M™ Disco de láminas (Cónico) 577F AZ Verde 125mm x 22mm P60

Número de artículo: 7000038225
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000038225
EAN / GTIN 05903292527215
Número del fabricante 7000038225

Descripción

Ejecución:

Disponible en construcción recta y cónica
Robusto soporte de poliéster
Ayuda a la abrasión
Alto rendimiento de corte y durabilidad
Mineral duradero y afilado

Descripción:

El disco de láminas 3M™ 577F presenta mineral de alúmina-circonio de corte rápido sobre sus duraderas láminas con soporte de poliéster. Nuestros discos 577F aportan una potencia de corte y una durabilidad adicionales en aplicaciones intensivas como, por ejemplo, la eliminación de soldaduras, trabajos en bordes afilados y el biselado.

Característica:

Disponible en diseño recto y cónico
Ayudas a la abrasión
Mineral permanentemente afilado y resistente

Nota:

Úselo en aplicaciones intensivas como, por ejemplo, la eliminación de soldaduras, trabajo en bordes afilados y el biselado.