3M™ Peltor™ Optime II™ Orejeras H520F

Número de artículo: 7000038208
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000038208
EAN / GTIN 04046719360192
Número del fabricante 7000038208
Número L L01110 180

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde
Buena protección a altos volúmenes;Ajuste perfecto a la forma de la cabeza;El ajuste del sello de la cápsula protege contra las fugas;Relleno con una combinación única de líquido y espuma;Restaura la higiene y el rendimiento de la atenuación sin necesidad de reemplazo.
Alta seguridad;Cómoda y agradable;Protección gracias al ajuste seguro de la cápsula;Ajuste ajustado;Alto confort;Buena disipación del calor;Higiénico;Económico
Alto confort
Higiénico

Descripción:

Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ II son nuestros innovadores protectores auditivos de diadema plegable ideados para su uso en entornos exigentes de fuerte ruido como, por ejemplo, aeropuertos y obras de construcción y que reducen los niveles de ruido en hasta 31 dB. Estas orejeras cuentan con almohadillas rellenas con una combinación única de líquido y espuma que proporcionan un agradable confort incluso durante usos prolongados, minimizan el desgaste y contribuyen a cumplir con las normativas.

Característica:

Reducen los niveles de ruido en hasta 31 dB
Almohadillas rellenas de una combinación exclusiva de líquido y espuma
Amplio espacio en el interior de las cazoletas que minimiza la acumulación de calor y humedad
Acolchados anchos y suaves que ayudan a reducir la presión alrededor de las orejas
Acolchados e insertos disponibles como kits de higiene de repuesto
La diadema está acolchada y cubierta con un cómodo revestimiento fácil de limpiar; se pueden plegar para reducir su tamaño y guardarlas o transportarlas cómodamente cuando no se llevan puestas

Nota:

Para su uso en entornos exigentes con niveles considerables de ruido, como aeropuertos, obras de construcción o durante la realización de trabajos agrícolas