Ejecución:
Color del producto: negro
Reducción rápida
Longitud total: 1000 mm
Capa adhesiva integrada
Descripción:
GTI-A3000 es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina con adhesivo termocontraíble. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS. Buena resistencia a los agentes químicos.
Característica:
Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
Hecho de poliolefina flexible con sellador interno.
Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
Retardante de la llama
Nota:
Para un aislamiento resistente al envejecimiento, a los rayos UV y a la humedad