Tubo termorretráctil 3M™ GTI-A3000 de 18,0/6,0 mm negro

Número de artículo: 7000037664
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000037664
EAN / GTIN 08712403568378
Número del fabricante 7000037664
Número L L01310 1020

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
Reducción rápida
Longitud total: 1000 mm
Capa adhesiva integrada

Descripción:

GTI-A3000 es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina con adhesivo termocontraíble. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
Hecho de poliolefina flexible con sellador interno.
Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
Retardante de la llama

Nota:

Para un aislamiento resistente al envejecimiento, a los rayos UV y a la humedad