Ejecución:
Color del producto: negro
Resistente a los rayos UV, libre de halógenos y resistente a muchas influencias químicas
Longitud total: 1 m
Capa adhesiva integrada
Sin halógenos
Descripción:
El manguito para cable termorretráctil 3M™ MDT-A se ofrece en una gama de tubos termorretráctiles de pared media con adhesivo termofusible, diseñada para proporcionar un rendimiento fiable para conexiones, terminaciones y empalmes eléctricos de hasta 1,0 kV, así como protección mecánica y ambiental. Los tubos termorretráctiles MDT-A tienen una pared exterior reticulada de poliolefina libre de halógenos y una capa interior adhesiva aplicada en fábrica.
Característica:
Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
Hecho de poliolefina flexible
Resistente a temperaturas de -55 a 130 °C.
Gracias a la elevada tasa de contracción de hasta 4,5:1, se pueden detectar saltos de gran diámetro con un solo tubo.
Nota:
Para el aislamiento resistente al envejecimiento, a los rayos UV y a la humedad de los cables de plástico y de tierra