3M™ Tubo CTW Termorretráctil de Color Negro (25,4/12,7mm 50m)

Número de artículo: 7000037626
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7000037626
EAN / GTIN 08712403015285
Número del fabricante 7000037626

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Industria, Hogar, Electrónica, Automoción y Transporte
Longitud total: 50 m
Cumple con RoHS

Descripción:

El CTW-602 de 3M™ es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared delgada. El índice de contracción es de 2:1, la temperatura de contracción mínima es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 a +105 °C. Cumple la directiva RoHS, es pirorretardante y autoextinguible. Buena resistencia a agentes químicos.

Característica:

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de tensión para los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
Adecuado para el revestimiento de mazos de cables ligeros, revestimiento resistente al fuego, agrupación de cables y embalaje de componentes
Fabricado en poliolefina ignífuga RoHS
Disponible en negro
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Buena resistencia química
Autoextinguible
Material del tubo: Poliolefina, flexible