Ejecución:
Color de producto: Gris
Para clichés de fotopolímero y caucho
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 304.8 mm
Diferentes fuerzas de adhesión al cliché o al cilindro/manguito
Descripción:
Obtenga una cobertura uniforme de fondos en casos en los que la reproducción de puntos de semitonos no es crucial con la cinta de montaje de clichés 411DL Flexomount™ de 3M™. Nuestra cinta de montaje de vinilo gris de doble cara con adhesivo de caucho se ha diseñado para retirarla limpiamente de planchas y cilindros de impresión.
Característica:
Obtenga un rendimiento excelente frente a impactos, pelado y cizalladura
Se utiliza con la mayoría de plásticos y metales
Proporciona una cobertura uniforme de fondos en casos en los que la reproducción de puntos de semitonos no es crucial
La alta adhesión contribuye a reducir el levantamiento de los bordes
Excelente resistencia al plastificante
Buena resistencia al envejecimiento
Excelente reposicionabilidad
Alta resistencia a disolventes
Asistencia fiable
Nota:
Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical