3M™ cinta de amortiguación de ruidos y vibraciones 434

Número de artículo: 7000035833
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000035833
EAN / GTIN 00051138953812
Número del fabricante 7000035833

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Fácil de usar
Longitud total: 55 m
Anchura total: 254 mm
Limpio y fácil de aplicar

Descripción:

La cinta de amortiguación de ruidos y vibraciones 3M™ 434 es una cinta plateada con soporte de aluminio, para bajas temperaturas. El soporte está revestido con un polímero viscoelástico sobre un liner de polietileno fácil de retirar. Esta cinta absorbe y disipa las vibraciones y reduce el ruido. Está indicada para diversos usos en los sectores: aeroespacial, automoción, construcción, electrodomésticos y mantenimiento y reparación.

Característica:

Absorbe el sonido y las vibraciones a temperaturas de -60°C a + 120°C
Alta resistencia al envejecimiento
La cubierta protectora permite la producción de piezas estampadas
Alternativa a las alfombras bituminosas como revestimiento antidisturbios
Muy adecuado para la producción de piezas estampadas gracias a su revestimiento protector

Nota:

Diseñado para aplicaciones de automoción y aeroespaciales
Reducción de los desagradables ruidos de resonancia y vibraciones en las carcasas metálicas

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra