3M™ Cinta de doble cara de espuma 9528W, Blanca, 1220 mm x 66 m, 0.8 mm

Número de artículo: 7000035443
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000035443
EAN / GTIN 08021684723452
Número del fabricante 7000035443

Descripción

Ejecución:

Absorbe las fuerzas
Vínculos resistentes y duraderos
Longitud total: 66 m
Anchura total: 1220 mm
Posibilidades de diseño avanzadas

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9528 es nuestra espuma de doble cara de polietileno, de célula cerrada de 0,8 mm de espesor con un adhesivo de caucho. Se trata de un adhesivo de alta pegajosidad adecuado para aplicaciones con menores requerimientos.

Característica:

Espuma de doble cara de polietileno de célula cerrada con adhesivo base caucho y de 0,8 mm de espesor// Espuma de doble cara de polietileno de célula cerrada con adhesivo base caucho y de 0,8 mm de espesor
Úsela en aplicaciones de menores requerimientos// Úsela en aplicaciones de menores requerimientos
Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones// Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones
Montaje de pósteres o elementos de visualización, piezas y placas de identificación de plástico y fabricación de muestrarios// Montaje de pósteres o elementos de visualización, piezas y placas de identificación de plástico y fabricación de muestrarios
El grueso revestimiento de PTFE brinda una superficie de baja fricción,no pegajosa y excepcionalmente lisa// El grueso revestimiento de PTFE brinda una superficie de baja fricción,no pegajosa y excepcionalmente lisa
Reducción del posprocesamiento
Conexiones rápidas y fáciles
Reducir los costes de producción
Ideal para la unión rentable de materiales
Resistencia adhesiva inicial muy alta

Nota:

Para uso en interiores
Para unir materiales de alta energía como metales, superficies lacadas, madera lacada, vidrio, cerámica y muchos plásticos